OSRAM - LED-es lpt 1x1200mm 19W 2090lm 4000K G5 LED csőhöz +ff SX142320 - 538728
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854538728
Sonepar cikkszám
SX142320
Gyártói cikkszám
538728
Gyártói típuskód
TubeKIT® 1200mm 19W 4000K
LED-es lpt 1x1200mm 19W 2090lm 4000K G5 LED csőhöz +ff