OSRAM - LED-es lpt 1x1500mm 21,50W 2150lm 3000K G5 LED csőhöz +ff SX142322 - 538742
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854538742
Sonepar cikkszám
SX142322
Gyártói cikkszám
538742
Gyártói típuskód
TubeKIT® 1500mm 21.5W 3000K
LED-es lpt 1x1500mm 21,50W 2150lm 3000K G5 LED csőhöz +ff