OSRAM - LED-es lpt 1x1500mm 21,50W 2365lm 4000K G5 LED csőhöz +ff SX142323 - 538766
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854538766
Sonepar cikkszám
SX142323
Gyártói cikkszám
538766
Gyártói típuskód
TubeKIT® 1500mm 21.5W 4000K
LED-es lpt 1x1500mm 21,50W 2365lm 4000K G5 LED csőhöz +ff