OSRAM - LED-es lpt 1x600mm 8,90W 900lm 3000K G5 LED csőhöz +ff SX142321 - 538667
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854538667
Sonepar cikkszám
SX142321
Gyártói cikkszám
538667
Gyártói típuskód
TubeKIT® 600mm 8.9W 3000K
LED-es lpt 1x600mm 8,90W 900lm 3000K G5 LED csőhöz +ff