OSRAM - LED-es lpt 1x600mm 8,90W 990lm 4000K G5 LED csőhöz +ff SX142319 - 538681
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854538681
Sonepar cikkszám
SX142319
Gyártói cikkszám
538681
Gyártói típuskód
TubeKIT® 600mm 8.9W 4000K
LED-es lpt 1x600mm 8,90W 990lm 4000K G5 LED csőhöz +ff