OSRAM - LED-es por páramentes lpt. 1200mm 15W 1300lm 4000K IP65 SX141322 - 428838
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854428838
Sonepar cikkszám
SX141322
Gyártói cikkszám
428838
Gyártói típuskód
Essentials Damp Proof 15W 1200mm 4000K
LED-es por páramentes lpt. 1200mm 15W 1300lm 4000K IP65