OSRAM - LED-es por páramentes lpt. 1200mm 16W 1600lm 4000K mozg.érz. IP65 SX142282 - 429095
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
9 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854429095
Sonepar cikkszám
SX142282
Gyártói cikkszám
429095
Gyártói típuskód
Submarine sensor 120cm 16W 4000K
LED-es por páramentes lpt. 1200mm 16W 1600lm 4000K mozg.érz. IP65