OSRAM - LED-es por páramentes lpt. 1500mm 19W 1900lm 4000K IP65 SX142286 - 429231
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854429231
Sonepar cikkszám
SX142286
Gyártói cikkszám
429231
Gyártói típuskód
Submarine Throughwiring 150cm 19W 4000K
LED-es por páramentes lpt. 1500mm 19W 1900lm 4000K IP65