OSRAM - LED-es por páramentes lpt. 1500mm 19W 1900lm 4000K mozg.érz. IP65 SX142283 - 429217
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854429217
Sonepar cikkszám
SX142283
Gyártói cikkszám
429217
Gyártói típuskód
Submarine sensor 150cm 19W 4000K
LED-es por páramentes lpt. 1500mm 19W 1900lm 4000K mozg.érz. IP65