OSRAM - LED-es por páramentes lpt. 600mm 14W 1200lm 4000K IP65 SX141319 - 428890
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854428890
Sonepar cikkszám
SX141319
Gyártói cikkszám
428890
Gyártói típuskód
Essentials Damp Proof 2x7W 600mm 4000K
LED-es por páramentes lpt. 600mm 14W 1200lm 4000K IP65