Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - LED-es por páramentes lpt. 600mm 7W 640lm 4000K IP65 SX141320 - 428876

MásolásMásolás
OSRAM - LED-es por páramentes lpt. 600mm 7W 640lm 4000K IP65 SX141320

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854428876

Sonepar cikkszám

SX141320

Gyártói cikkszám

428876

Gyártói típuskód

Essentials Damp Proof 7W 600mm 4000K

LED-es por páramentes lpt. 600mm 7W 640lm 4000K IP65