OSRAM - LED panel 19W 1600lm 3000K 300x300mm fehér PLANON™ Frameless SX142041 - 452512
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854452512
Sonepar cikkszám
SX142041
Gyártói cikkszám
452512
Gyártói típuskód
PLANON Frameless 300x300mm 20W 830 White
LED panel 19W 1600lm 3000K 300x300mm fehér PLANON™ Frameless