OSRAM - LED panel 20W 2000lm 3000K 300x300mm fehér Essentials Panel SX141355 - 854550
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075854550
Sonepar cikkszám
SX141355
Gyártói cikkszám
854550
Gyártói típuskód
Essentials Panel 300x300mm 20W 830 White
LED panel 20W 2000lm 3000K 300x300mm fehér Essentials Panel