OSRAM - LED panel 20W 2000lm 4000K 300x300mm fehér Essentials Panel SX141361 - 854574
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075854574
Sonepar cikkszám
SX141361
Gyártói cikkszám
854574
Gyártói típuskód
Essentials Panel 300x300mm 20W 840 White
LED panel 20W 2000lm 4000K 300x300mm fehér Essentials Panel