OSRAM - LED panel 22W 1600lm 4000K 300x600mm fehér PLANON™ Plus SX142049 - 452765
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854452765
Sonepar cikkszám
SX142049
Gyártói cikkszám
452765
Gyártói típuskód
PLANON Plus 300x600mm 22W 840 White
LED panel 22W 1600lm 4000K 300x600mm fehér PLANON™ Plus