OSRAM - LED panel 24W 2400lm 3000K 450x450mm fehér Essentials Panel SX141360 - 854598
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075854598
Sonepar cikkszám
SX141360
Gyártói cikkszám
854598
Gyártói típuskód
Essentials Panel 450x450mm 24W 830 White
LED panel 24W 2400lm 3000K 450x450mm fehér Essentials Panel