Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED panel 33W 3420lm 4000K 600x600mm IP20 SN019512 - 258181

MásolásMásolás
OSRAM - LED panel 33W 3420lm 4000K 600x600mm IP20 SN019512

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN019512

Gyártói cikkszám

258181

Gyártói típuskód

LUXILED 600x600 4000K VS1

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Ütésállóság (IK):

IK02

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Működtető:

elektronikus trafó

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

597 mm

Szélesség:

597 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Külső átmérő:

0 mm

Beépítési hossz:

597 mm

Magasság / mélység:

50 mm

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Beépítési szélesség:

597 mm

Légrésekkel:

Nem

Beépítési magasság/-mélység:

50 mm

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3420-0 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %LED panel 33W 3420lm 4000K 600x600mm