OSRAM - LED panel 35W 2500lm 3000K 1200x100mm fehér PLANON™ Frameless SX142042 - 452598
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854452598
Sonepar cikkszám
SX142042
Gyártói cikkszám
452598
Gyártói típuskód
PLANON Frameless 1200x100mm 30W 830 White
LED panel 35W 2500lm 3000K 1200x100mm fehér PLANON™ Frameless