OSRAM - LED panel 36W 3100lm 3000K 1200x300mm fehér PLANON™ Plus SX142047 - 452970
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854452970
Sonepar cikkszám
SX142047
Gyártói cikkszám
452970
Gyártói típuskód
PLANON Plus 1200x300mm 40W 830 White
LED panel 36W 3100lm 3000K 1200x300mm fehér PLANON™ Plus