OSRAM - LED panel 36W 3100lm 3000K 600x600mm fehér PLANON™ Plus SX142044 - 452840
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854452840
Sonepar cikkszám
SX142044
Gyártói cikkszám
452840
Gyártói típuskód
PLANON Plus 600x600mm 40W 830 White
LED panel 36W 3100lm 3000K 600x600mm fehér PLANON™ Plus