OSRAM - LED panel 36W 3200lm 3000K 1200x300mm fehér Essentials Panel SX141363 - 854758
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075854758
Sonepar cikkszám
SX141363
Gyártói cikkszám
854758
Gyártói típuskód
Essentials Panel 1200x300mm 36W 830 White
LED panel 36W 3200lm 3000K 1200x300mm fehér Essentials Panel