OSRAM - LED panel 36W 3200lm 3000K 600x600mm fehér Essentials Panel SX141354 - 854635
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075854635
Sonepar cikkszám
SX141354
Gyártói cikkszám
854635
Gyártói típuskód
Essentials Panel 600x600mm 36W 830 White
LED panel 36W 3200lm 3000K 600x600mm fehér Essentials Panel