OSRAM - LED panel 36W 3200lm 4000K 600x600mm fehér Essentials Panel SX141349 - 854659
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075854659
Sonepar cikkszám
SX141349
Gyártói cikkszám
854659
Gyártói típuskód
Essentials Panel 600x600mm 36W 840 White
LED panel 36W 3200lm 4000K 600x600mm fehér Essentials Panel