OSRAM - LED panel 40W 3300lm 3000K 600x600mm fehér PLANON™ Frameless SX142040 - 452451
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854452451
Sonepar cikkszám
SX142040
Gyártói cikkszám
452451
Gyártói típuskód
PLANON Frameless 600x600mm 40W 830 White
LED panel 40W 3300lm 3000K 600x600mm fehér PLANON™ Frameless