MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - Led szalag 15W/m 24VDC 3000K 2000lm/m 4,5m/tekercs SN084596 - 953017

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Led szalag 15W/m 24VDC 3000K 2000lm/m 4,5m/tekercs SN084596

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 15 W

  • Kivitel - szalag

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Szerelési mód - egyéb

  • Fényszín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN084596

Gyártói cikkszám

953017

Gyártói típuskód

L F2000-G3-830-04

Lámpateljesítmény méterenként:

15 W

Kivitel:

szalag

Lámpafeszültség:

24-24 V

Szerelési mód:

egyéb

Fényszín:

fehér

Fényáram / méter:

2000 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Teljes hossz:

0.0045 m

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; Led szalag 15W/m 24VDC 3000K 2000lm/m 4,5m/tekercs