MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - LED szalag 36W 24V 3000K 2200lm (10m-1cs.) GT90139 - 971371

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - LED szalag 36W 24V 3000K 2200lm (10m-1cs.) GT90139

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 3.6 W

  • Kivitel - szalag

  • Színhőmérséklet - 3000-0 K

  • Fényforrások száma méterenként - 200

  • Fényszín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321971371

Sonepar cikkszám

GT90139

Gyártói cikkszám

971371

Gyártói típuskód

LF05E2-W2F-730 LINFLEX E 36W

Lámpateljesítmény méterenként:

3.6 W

Kivitel:

szalag

Színhőmérséklet:

3000-0 K

Fényforrások száma méterenként:

200

Fényszín:

fehér

Szélesség:

8 mm

Csatlakozó szettel:

Nem

Magasság / mélység:

2.5 mm

Végidommal:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Sugárzási szög:

120 °

Teljes hossz:

10 m

Lámpatestek ; Száloptikai kábeles világításrendszer ; %LED szalag 36W 24V 3000K 2200lm (10m-1cs.)