MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - LED szalag 52W 24V 3000K /6m/tekercs/ IP66 dimm. GT87939 - 870612

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - LED szalag 52W 24V 3000K /6m/tekercs/ IP66 dimm. GT87939

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 9 W

  • Kivitel - szalag

  • Védettség (IP) - IP66

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Fényforrások száma méterenként - 36

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321870612

Sonepar cikkszám

GT87939

Gyártói cikkszám

870612

Gyártói típuskód

VALUEFLEXAIP52W24V8X1

Lámpateljesítmény méterenként:

9 W

Kivitel:

szalag

Védettség (IP):

IP66

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Fényforrások száma méterenként:

36

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

DC

Szélesség:

11.1 mm

Egyedi szakaszok hossza:

166.5 mm

Magasság / mélység:

5.5 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Sugárzási szög:

120 °

Teljes hossz:

6 m

Legkisebb hajlítási sugár:

27.8 mm

Fényforrások ; LED modul ; %LED szalag 52W 24V 3000K /6m/tekercs/ IP66 dimm.