OSRAM - Led szalag 52W 24V IP20 GT92413 - 868329
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény méterenként - 9 W
Kivitel - szalag
Védettség (IP) - IP20
Színhőmérséklet - 6500-6500 K
Fényforrások száma méterenként - 36
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT92413
Gyártói cikkszám
868329
Gyártói típuskód
VF06A-W4F-765 52W 24V
Lámpateljesítmény méterenként:
9 W
Kivitel:
szalag
Védettség (IP):
IP20
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Fényforrások száma méterenként:
36
Fényszín:
fehér
Feszültség fajtája:
DC
Szélesség:
8 mm
Egyedi szakaszok hossza:
166.5 mm
Öntapadós:
Igen
Magasság / mélység:
1.5 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Sugárzási szög:
120 °
Teljes hossz:
6 m
Legkisebb hajlítási sugár:
18.5 mm
Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; %Led szalag 52W 24V