MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - LED szalag 7,7W/m 24V 760 lm/m 4000K IP67 10m SN085342 - 953369

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - LED szalag 7,7W/m 24V 760 lm/m 4000K IP67 10m SN085342

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 7.7 W

  • Kivitel - szalag

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Szerelési mód - egyéb

  • Fényáram / méter - 760 lm

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085342

Gyártói cikkszám

953369

Gyártói típuskód

LFP800S -G3-840-10 77W 24V

Lámpateljesítmény méterenként:

7.7 W

Kivitel:

szalag

Lámpafeszültség:

24-24 V

Szerelési mód:

egyéb

Fényáram / méter:

760 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Teljes hossz:

0.01 m

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; LED szalag 7,7W/m 24V 760 lm/m 4000K IP67 10m