OSRAM - LEDS DECO RGB 4X1 IP20 GT65236 - 524348
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény méterenként - 5.4 W
Kivitel - szalag
Védettség (IP) - IP20
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Fényszín - RGB
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65236
Gyártói cikkszám
524348
Gyártói típuskód
LEDS DECO RGB 4X1
Lámpateljesítmény méterenként:
5.4 W
Kivitel:
szalag
Védettség (IP):
IP20
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Fényszín:
RGB
Feszültség fajtája:
DC
Szélesség:
10 mm
Egyedi szakaszok hossza:
320 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Csatlakozó szettel:
Igen
Öntapadós:
Igen
Magasság / mélység:
2 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Sugárzási szög:
113 °
Teljes hossz:
0.96 m
Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; %LEDS DECO RGB 4X1