MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - Mélysugárzó 20W LED-es előtétüveges IP20 GT94419 - 904101

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Mélysugárzó 20W LED-es előtétüveges IP20 GT94419

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Állíthatóság - nem állítható

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT94419

Gyártói cikkszám

904101

Gyártói típuskód

41081

Ház színe:

fehér

Állíthatóság:

nem állítható

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

230-230 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Működtető:

EVG

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Külső átmérő:

135 mm

Magasság / mélység:

76 mm

Fényszín:

fehér

Szélesség:

135 mm

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

135 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1450-0 lm

Beépítési hossz:

90-0 mm

Beépítési szélesség:

124-0 mm

Beépítési magasság:

90-0 mm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; %Mélysugárzó 20W LED-es előtétüveges