Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Mélysugárzó 2x4,5W LED nyitott 3000K 25° IP33 SN009199 - 999320

MásolásMásolás
OSRAM - Mélysugárzó 2x4,5W LED nyitott 3000K 25° IP33 SN009199

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház színe - fehér

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN009199

Gyártói cikkszám

999320

Gyártói típuskód

41076 PUNCTOLED I C WT 2X4,5W

Ház színe:

fehér

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Működtető:

EVG

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Külső átmérő:

66 mm

Magasság / mélység:

42 mm

Fényszín:

fehér

Szélesség:

66 mm

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

66 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

220-0 lm

Beépítési hossz:

40-0 mm

Beépítési szélesség:

53-0 mm

Beépítési magasság:

40-0 mm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; %Mélysugárzó 2x4,5W LED nyitott 3000K 25°