OSRAM - Mélysugárzó LED-es 22W 1800lm 3000-6500K DIM fehér SMART+ MATTER Surface Downlight SX142159 - 475634
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854475634
Sonepar cikkszám
SX142159
Gyártói cikkszám
475634
Gyártói típuskód
SMART+ MATTER Surface Downlight Round 400mm Tunabl
Mélysugárzó LED-es 22W 1800lm 3000-6500K DIM fehér SMART+ MATTER Surface Downlight