OSRAM - Mélysugárzó LED-es 22W 2000lm 4000K fehér LED SPOT AND DOWNLIGHT RECESS SLIM SX141437 - 445248
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854445248
Sonepar cikkszám
SX141437
Gyártói cikkszám
445248
Gyártói típuskód
LED SPOT AND DOWNLIGHT RECESS SLIM 225mm 22W 4000K
Mélysugárzó LED-es 22W 2000lm 4000K fehér LED SPOT AND DOWNLIGHT RECESS SLIM