OSRAM - Mélysugárzó LED-es 24W 2000lm 3000K fehér LED Downlight Side-Mainlight SX141409 - 853959
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075853959
Sonepar cikkszám
SX141409
Gyártói cikkszám
853959
Gyártói típuskód
LED Downlight Side-Mainlight 225mm 24W 830 White
Mélysugárzó LED-es 24W 2000lm 3000K fehér LED Downlight Side-Mainlight