OSRAM - Mélysugárzó LED-es 4,5W 240lm 3000K fehér LED SPOT AND DOWNLIGHT RECESS SLIM SX141436 - 444708
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854444708
Sonepar cikkszám
SX141436
Gyártói cikkszám
444708
Gyártói típuskód
LED SPOT AND DOWNLIGHT RECESS SLIM 85mm 4.5W 3000K
Mélysugárzó LED-es 4,5W 240lm 3000K fehér LED SPOT AND DOWNLIGHT RECESS SLIM