OSRAM - Mélysugárzó LED-es 4,5W 240lm 6500K fehér LED SPOT AND DOWNLIGHT RECESS SLIM SX141438 - 445385
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854445385
Sonepar cikkszám
SX141438
Gyártói cikkszám
445385
Gyártói típuskód
LED SPOT AND DOWNLIGHT RECESS SLIM 85mm 4.5W 6500K
Mélysugárzó LED-es 4,5W 240lm 6500K fehér LED SPOT AND DOWNLIGHT RECESS SLIM