OSRAM - Mélysugárzó LED-es 4,5W 300lm 3000-6500K DIM fehér SMART+ MATTER Recess Downlight SX142146 - 475719
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854475719
Sonepar cikkszám
SX142146
Gyártói cikkszám
475719
Gyártói típuskód
SMART+ MATTER Recess Downlight 86mm 100° Multicol
Mélysugárzó LED-es 4,5W 300lm 3000-6500K DIM fehér SMART+ MATTER Recess Downlight