OSRAM - Mélysugárzó LED-es 8W 550lm 3000-6500K DIM fehér SMART+ MATTER Recess Slim Downlight SX142149 - 475276
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854475276
Sonepar cikkszám
SX142149
Gyártói cikkszám
475276
Gyártói típuskód
SMART+ MATTER Recess Slim Downlight 120mm Tunable
Mélysugárzó LED-es 8W 550lm 3000-6500K DIM fehér SMART+ MATTER Recess Slim Downlight