OSRAM - Mélysugárzó LED-es 8W 550lm 3000K fehér LED SPOT AND DOWNLIGHT RECESS SLIM SX141434 - 444852
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854444852
Sonepar cikkszám
SX141434
Gyártói cikkszám
444852
Gyártói típuskód
LED SPOT AND DOWNLIGHT RECESS SLIM 120mm 8W 3000K
Mélysugárzó LED-es 8W 550lm 3000K fehér LED SPOT AND DOWNLIGHT RECESS SLIM