OSRAM - Mélysugárzó LED-es 8W 550lm 4000K fehér LED SPOT AND DOWNLIGHT RECESS SLIM SX141433 - 445156
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854445156
Sonepar cikkszám
SX141433
Gyártói cikkszám
445156
Gyártói típuskód
LED SPOT AND DOWNLIGHT RECESS SLIM 120mm 8W 4000K
Mélysugárzó LED-es 8W 550lm 4000K fehér LED SPOT AND DOWNLIGHT RECESS SLIM