OSRAM - Menny izzós lpt 1.9W G9 200lm 2700K ezüst +ff SX141470 - 473289
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854473289
Sonepar cikkszám
SX141470
Gyártói cikkszám
473289
Gyártói típuskód
LED Spot G9 G9 1.9W 2700K
Menny izzós lpt 1.9W G9 200lm 2700K ezüst +ff