OSRAM - Menny izzós lpt 1x3.4W GU10 230lm 2700K fehér DIM +ff SX141607 - 474538
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854474538
Sonepar cikkszám
SX141607
Gyártói cikkszám
474538
Gyártói típuskód
LED Spot White 1 X 3.4W 927 DIM
Menny izzós lpt 1x3.4W GU10 230lm 2700K fehér DIM +ff