Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Menny izzós lpt 1x4.3W GU10 210lm 2700K fehér +ff SX141498 - 473760

MásolásMásolás
OSRAM - Menny izzós lpt 1x4.3W GU10 210lm 2700K fehér +ff SX141498

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854473760

Sonepar cikkszám

SX141498

Gyártói cikkszám

473760

Gyártói típuskód

LED Spot Pear White 1 x 4.3W 2700K GU10

Menny izzós lpt 1x4.3W GU10 210lm 2700K fehér +ff