Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Menny izzós lpt 1x4.3W GU10 210lm 2700K szürke +ff SX141491 - 473845

MásolásMásolás
OSRAM - Menny izzós lpt 1x4.3W GU10 210lm 2700K szürke +ff SX141491

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854473845

Sonepar cikkszám

SX141491

Gyártói cikkszám

473845

Gyártói típuskód

LED Spot Pear Grey 1 x 4.3W 2700K GU10

Menny izzós lpt 1x4.3W GU10 210lm 2700K szürke +ff