OSRAM - Menny izzós lpt 2.6W G10 230lm 2700K ezüst +ff SX141452 - 473548
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854473548
Sonepar cikkszám
SX141452
Gyártói cikkszám
473548
Gyártói típuskód
LED Spot Brushed Silver GU10 2.6W 2700K
Menny izzós lpt 2.6W G10 230lm 2700K ezüst +ff