Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Menny izzós lpt 2x1.9W G9 400lm 2700K ezüst +ff SX141472 - 473302

MásolásMásolás
OSRAM - Menny izzós lpt 2x1.9W G9 400lm 2700K ezüst +ff SX141472

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854473302

Sonepar cikkszám

SX141472

Gyártói cikkszám

473302

Gyártói típuskód

LED Spot G9 G9 2 x 1.9W 2700K

Menny izzós lpt 2x1.9W G9 400lm 2700K ezüst +ff