Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Menny izzós lpt 2x2.6W G10 460lm 2700K ezüst +ff SX141451 - 473401

MásolásMásolás
OSRAM - Menny izzós lpt 2x2.6W G10 460lm 2700K ezüst +ff SX141451

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854473401

Sonepar cikkszám

SX141451

Gyártói cikkszám

473401

Gyártói típuskód

LED Spot Brushed Silver GU10 2 x 2.6W 2700K

Menny izzós lpt 2x2.6W G10 460lm 2700K ezüst +ff