Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Menny izzós lpt 2x3.4W GU10 460lm 2700K fehér DIM +ff SX141606 - 474552

MásolásMásolás
OSRAM - Menny izzós lpt 2x3.4W GU10 460lm 2700K fehér DIM +ff SX141606

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854474552

Sonepar cikkszám

SX141606

Gyártói cikkszám

474552

Gyártói típuskód

LED Spot White 2 X 3.4W 927 DIM

Menny izzós lpt 2x3.4W GU10 460lm 2700K fehér DIM +ff