OSRAM - Menny izzós lpt 2x3.4W GU10 460lm 2700K fekete DIM +ff SX141439 - 474378
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854474378
Sonepar cikkszám
SX141439
Gyártói cikkszám
474378
Gyártói típuskód
LED Spot Black 2 X 3.4W 927 DIM
Menny izzós lpt 2x3.4W GU10 460lm 2700K fekete DIM +ff